€ 4,13/ stukexcl. btw
€ 5,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,13 | - |
41+ | € 3,45 | 16.67% |
82+ | € 2,76 | 33.33% |
164+ | € 2,55 | 38.33% |
246+ | € 2,41 | 41.67% |
328+ | € 2,20 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |