Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø85x1000 mm

  • ERIKS:10037065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,72/ stukexcl. btw

€ 114,61incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,72

-

2+

€ 78,94

16.67%

4+

€ 63,15

33.33%

8+

€ 58,41

38.33%

11+

€ 55,25

41.67%

15+

€ 50,52

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
85 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C