€ 78,83/ stukexcl. btw
€ 95,38incl. btw
71,446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 78,83 | - |
3+ | € 65,69 | 16.67% |
5+ | € 52,56 | 33.33% |
9+ | € 48,61 | 38.33% |
13+ | € 45,99 | 41.67% |
17+ | € 42,04 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |