Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø75x3000 mm

  • ERIKS:11449643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,43/ stukexcl. btw

€ 209,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 173,43

-

2+

€ 138,74

20.00%

4+

€ 128,34

26.00%

5+

€ 121,40

30.00%

7+

€ 111,00

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
75 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C