Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø65x3000 mm

  • ERIKS:11469577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,98/ stukexcl. btw

€ 188,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 155,98

-

2+

€ 129,98

16.67%

3+

€ 103,98

33.33%

5+

€ 96,19

38.33%

7+

€ 90,99

41.67%

9+

€ 83,19

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
65 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C