€ 51,99/ stukexcl. btw
€ 62,91incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 51,99 | - |
4+ | € 43,33 | 16.67% |
7+ | € 34,66 | 33.33% |
13+ | € 32,06 | 38.33% |
19+ | € 30,33 | 41.67% |
25+ | € 27,73 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 65 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |