Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø60x1000 mm

  • ERIKS:10037059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,42/ stukexcl. btw

€ 53,75incl. btw

129,589 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,42

-

4+

€ 37,02

16.67%

8+

€ 29,62

33.33%

15+

€ 27,39

38.33%

22+

€ 25,91

41.67%

29+

€ 23,69

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C