Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø5x1000 mm

  • ERIKS:11019861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,47

-

334+

€ 0,40

16.67%

667+

€ 0,32

33.33%

1334+

€ 0,29

38.33%

2000+

€ 0,28

41.67%

2667+

€ 0,25

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
5 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C