Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø56x3000 mm

  • ERIKS:11469575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,71/ stukexcl. btw

€ 133,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 110,71

-

2+

€ 92,26

16.67%

3+

€ 73,80

33.33%

6+

€ 68,27

38.33%

9+

€ 64,58

41.67%

12+

€ 59,04

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
56 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C