€ 36,90/ stukexcl. btw
€ 44,65incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 36,90 | - |
5+ | € 30,75 | 16.67% |
9+ | € 24,60 | 33.33% |
18+ | € 22,76 | 38.33% |
27+ | € 21,53 | 41.67% |
36+ | € 19,68 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 56 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |