Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø50x1000 mm

  • ERIKS:10037057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,83/ stukexcl. btw

€ 37,30incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,83

-

6+

€ 25,69

16.67%

11+

€ 20,55

33.33%

21+

€ 19,01

38.33%

32+

€ 17,98

41.67%

42+

€ 16,44

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C