Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø4x3000 mm

  • ERIKS:11248437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,82

-

200+

€ 0,69

16.67%

400+

€ 0,55

33.33%

800+

€ 0,51

38.33%

1200+

€ 0,48

41.67%

1600+

€ 0,44

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
4 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C