Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø4x1000 mm

  • ERIKS:11469566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,28

-

596+

€ 0,23

16.67%

1191+

€ 0,18

33.33%

2381+

€ 0,17

38.33%

3572+

€ 0,16

41.67%

4762+

€ 0,15

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
4 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C