Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø45x3000 mm

  • ERIKS:11469574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,15/ stukexcl. btw

€ 90,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 75,15

-

3+

€ 62,63

16.67%

5+

€ 50,10

33.33%

9+

€ 46,34

38.33%

13+

€ 43,84

41.67%

18+

€ 40,08

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
45 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C