€ 63,12/ stukexcl. btw
€ 76,38incl. btw
166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 63,12 | - |
3+ | € 52,60 | 16.67% |
6+ | € 42,08 | 33.33% |
11+ | € 38,92 | 38.33% |
17+ | € 36,82 | 41.67% |
22+ | € 33,66 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |