€ 0,17/ stukexcl. btw
€ 0,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,17 | - |
1000+ | € 0,14 | 16.67% |
2000+ | € 0,12 | 33.33% |
4000+ | € 0,11 | 38.33% |
6000+ | € 0,10 | 41.67% |
8000+ | € 0,09 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 3 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |