Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø36x3000 mm

  • ERIKS:11469573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,33/ stukexcl. btw

€ 58,48incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,33

-

4+

€ 40,28

16.67%

7+

€ 32,22

33.33%

14+

€ 29,80

38.33%

20+

€ 28,19

41.67%

27+

€ 25,78

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
36 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C