€ 38,17/ stukexcl. btw
€ 46,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,17 | - |
5+ | € 31,81 | 16.67% |
9+ | € 25,45 | 33.33% |
17+ | € 23,54 | 38.33% |
26+ | € 22,27 | 41.67% |
34+ | € 20,36 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 32 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |