Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø32x1000 mm

  • ERIKS:11290779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,57/ stukexcl. btw

€ 16,42incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,57

-

13+

€ 11,31

16.67%

26+

€ 9,05

33.33%

51+

€ 8,37

38.33%

76+

€ 7,92

41.67%

101+

€ 7,24

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
32 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C