€ 33,54/ stukexcl. btw
€ 40,58incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,54 | - |
5+ | € 27,95 | 16.67% |
10+ | € 22,36 | 33.33% |
20+ | € 20,68 | 38.33% |
29+ | € 19,57 | 41.67% |
39+ | € 17,89 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |