Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø30x1000 mm

  • ERIKS:10037053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,18/ stukexcl. btw

€ 13,53incl. btw

322,697 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,18

-

15+

€ 9,32

16.67%

29+

€ 7,45

33.33%

58+

€ 6,89

38.33%

86+

€ 6,52

41.67%

115+

€ 5,96

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C