€ 9,76/ stukexcl. btw
€ 11,81incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,76 | - |
17+ | € 8,14 | 16.67% |
33+ | € 6,51 | 33.33% |
66+ | € 6,02 | 38.33% |
98+ | € 5,69 | 41.67% |
131+ | € 5,21 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 28 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |