Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø200x1000 mm

  • ERIKS:10037049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 329,59/ stukexcl. btw

€ 398,80incl. btw

13,477 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 329,59

-

2+

€ 288,39

12.50%

3+

€ 263,67

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
200 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C