€ 12,32/ stukexcl. btw
€ 14,91incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,32 | - |
13+ | € 10,27 | 16.67% |
26+ | € 8,22 | 33.33% |
52+ | € 7,60 | 38.33% |
78+ | € 7,19 | 41.67% |
104+ | € 6,57 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 18 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |