Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø180x1000 mm

  • ERIKS:10037047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,08/ stukexcl. btw

€ 323,17incl. btw

6,869 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 267,08

-

2+

€ 247,05

7.50%

3+

€ 233,69

12.50%

4+

€ 213,66

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
180 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C