Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø15x3000 mm

  • ERIKS:11030535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,51/ stukexcl. btw

€ 10,30incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,51

-

19+

€ 7,10

16.67%

38+

€ 5,68

33.33%

76+

€ 5,25

38.33%

113+

€ 4,97

41.67%

151+

€ 4,54

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
15 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C