Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø14x3000 mm

  • ERIKS:11197948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,94/ stukexcl. btw

€ 12,03incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,94

-

17+

€ 8,28

16.67%

33+

€ 6,62

33.33%

65+

€ 6,13

38.33%

97+

€ 5,80

41.67%

130+

€ 5,30

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
14 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C