Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø140x1000 mm

  • ERIKS:10037041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,73/ stukexcl. btw

€ 244,09incl. btw

4,258 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 201,73

-

2+

€ 161,38

20.00%

3+

€ 149,28

26.00%

4+

€ 141,21

30.00%

6+

€ 129,11

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
140 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C