Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø130x1000 mm

  • ERIKS:10037040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,47/ stukexcl. btw

€ 211,11incl. btw

89,906 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 174,47

-

2+

€ 139,57

20.00%

4+

€ 129,10

26.00%

5+

€ 122,13

30.00%

7+

€ 111,66

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
130 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C