Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø125x1000 mm

  • ERIKS:11245484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,98/ stukexcl. btw

€ 194,79incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 160,98

-

2+

€ 128,78

20.00%

4+

€ 119,13

26.00%

5+

€ 112,69

30.00%

7+

€ 103,03

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
125 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C