Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø120x1000 mm

  • ERIKS:10037039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,01/ stukexcl. btw

€ 191,19incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 158,01

-

2+

€ 126,41

20.00%

4+

€ 116,93

26.00%

6+

€ 110,61

30.00%

8+

€ 101,13

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
120 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C