Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø110x1000 mm

  • ERIKS:10037037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,47/ stukexcl. btw

€ 180,86incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 149,47

-

2+

€ 124,56

16.67%

3+

€ 99,65

33.33%

5+

€ 92,17

38.33%

7+

€ 87,19

41.67%

9+

€ 79,72

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
110 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C