Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C wit ø10x3000 mm

  • ERIKS:11009813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,00

-

32+

€ 4,17

16.67%

64+

€ 3,34

33.33%

128+

€ 3,09

38.33%

192+

€ 2,92

41.67%

256+

€ 2,67

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C