Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C FG (food-grade) zwart ø20x1000 mm

  • ERIKS:12711438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,15/ stukexcl. btw

€ 8,65incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,15

-

23+

€ 5,96

16.67%

45+

€ 4,76

33.33%

90+

€ 4,41

38.33%

134+

€ 4,17

41.67%

179+

€ 3,81

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal C