Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C FG (food-grade) wit ø90x1000 mm

  • ERIKS:12468773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,64/ stukexcl. btw

€ 115,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 95,64

-

2+

€ 79,70

16.67%

4+

€ 63,76

33.33%

7+

€ 58,98

38.33%

11+

€ 55,79

41.67%

14+

€ 51,01

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal C