€ 85,41/ stukexcl. btw
€ 103,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 85,41 | - |
2+ | € 71,18 | 16.67% |
4+ | € 56,94 | 33.33% |
8+ | € 52,67 | 38.33% |
12+ | € 49,82 | 41.67% |
16+ | € 45,55 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 85 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C FG |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epratal C |