Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C FG (food-grade) wit ø40x1000 mm

  • ERIKS:12584700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,70/ stukexcl. btw

€ 23,84incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,70

-

9+

€ 16,42

16.67%

18+

€ 13,13

33.33%

35+

€ 12,15

38.33%

53+

€ 11,49

41.67%

70+

€ 10,51

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal C