Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C FG (food-grade) wit ø120x1000 mm

  • ERIKS:12452829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,41/ stukexcl. btw

€ 172,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 142,41

-

2+

€ 113,92

20.00%

4+

€ 105,38

26.00%

6+

€ 99,68

30.00%

8+

€ 91,14

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
120 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal C