Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C FG (food-grade) blauw ø80x1000 mm

  • ERIKS:12946687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,61/ stukexcl. btw

€ 168,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 139,61

-

2+

€ 116,35

16.67%

3+

€ 93,08

33.33%

5+

€ 86,10

38.33%

7+

€ 81,44

41.67%

10+

€ 74,46

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal C