Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C FG (food-grade) blauw ø60x1000 mm

  • ERIKS:12946682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,71/ stukexcl. btw

€ 95,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 78,71

-

3+

€ 65,59

16.67%

5+

€ 52,47

33.33%

9+

€ 48,54

38.33%

13+

€ 45,91

41.67%

17+

€ 41,98

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal C