Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C FG (food-grade) blauw ø40x1000 mm

  • ERIKS:12714224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,03/ stukexcl. btw

€ 42,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,03

-

5+

€ 29,20

16.67%

10+

€ 23,36

33.33%

19+

€ 21,60

38.33%

28+

€ 20,44

41.67%

37+

€ 18,68

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal C