Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C FG (food-grade) blauw ø30x1000 mm

  • ERIKS:12946958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,87/ stukexcl. btw

€ 24,04incl. btw

2,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,87

-

9+

€ 16,56

16.67%

17+

€ 13,25

33.33%

33+

€ 12,25

38.33%

49+

€ 11,59

41.67%

65+

€ 10,60

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal C