Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C FG (food-grade) blauw ø20x1000 mm

  • ERIKS:12946676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,92/ stukexcl. btw

€ 10,79incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,92

-

19+

€ 7,43

16.67%

37+

€ 5,94

33.33%

73+

€ 5,50

38.33%

109+

€ 5,20

41.67%

145+

€ 4,76

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C FG
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal C