Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C blauw ø90x1000 mm

  • ERIKS:12954152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,29/ stukexcl. btw

€ 178,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 147,29

-

2+

€ 117,83

20.00%

4+

€ 108,99

26.00%

6+

€ 103,10

30.00%

8+

€ 94,26

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C