Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C blauw ø70x1000 mm

  • ERIKS:12954151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,62/ stukexcl. btw

€ 129,01incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 106,62

-

2+

€ 88,85

16.67%

4+

€ 71,08

33.33%

7+

€ 65,75

38.33%

10+

€ 62,20

41.67%

13+

€ 56,86

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
70 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C