€ 105,10/ stukexcl. btw
€ 127,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 105,10 | - |
2+ | € 87,59 | 16.67% |
4+ | € 70,07 | 33.33% |
7+ | € 64,81 | 38.33% |
10+ | € 61,31 | 41.67% |
13+ | € 56,05 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Blauw |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 3000 mm |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |