€ 35,03/ stukexcl. btw
€ 42,39incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,03 | - |
5+ | € 29,20 | 16.67% |
10+ | € 23,36 | 33.33% |
19+ | € 21,60 | 38.33% |
28+ | € 20,44 | 41.67% |
37+ | € 18,68 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Blauw |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |