Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C blauw ø25x1000mm

  • ERIKS:13335340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,87/ stukexcl. btw

€ 16,78incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,87

-

12+

€ 11,56

16.67%

24+

€ 9,25

33.33%

47+

€ 8,55

38.33%

70+

€ 8,09

41.67%

93+

€ 7,40

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C