Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C blauw ø20x1000 mm

  • ERIKS:12954150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,86/ stukexcl. btw

€ 10,72incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,86

-

19+

€ 7,39

16.67%

37+

€ 5,91

33.33%

73+

€ 5,46

38.33%

109+

€ 5,17

41.67%

146+

€ 4,73

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C