€ 247,24/ stukexcl. btw
€ 299,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 247,24 | - |
2+ | € 228,70 | 7.50% |
3+ | € 216,34 | 12.50% |
4+ | € 197,79 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Blauw |
Uitwendige diameter | 130 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |